VVS 2 NPT M

Faster
VVS 2 NPT M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 2 pulg. NPTF, rosca hembra 2 – 11-1/2 , 5075 psi psi, tamaño de cuerpo 2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00362062
No. Fabricante VVS 2 NPT M
Precio591.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
VVS 2 NPT M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 2 pulg. NPTF, rosca hembra 2 – 11-1/2 , 5075 psi psi, tamaño de cuerpo 2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00362062
No. Fabricante VVS 2 NPT M
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
Precio591.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VVS-2-NPT-M TUBERÍA

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    2 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    2 – 11-1/2 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi
  • Presión de trabajo
    5075 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    2 pulg. NPTF, rosca hembra 2 – 11-1/2
  • Tamaño del cuerpo
    2 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Derrame
    1.55550 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    264.17 gpm
  • Presión de estallido
    18855 psi
  • Industria/Aplicación
    Construcción, industrial, petróleo y gas, marina

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo