Descripción general
- Para usar con mangueras G1, G2H y G2L Roscas populares de 1/2 pulg.; a 1-1/2 pulg.; I; D; Consulte el catálogo hidráulico 431-2080 de Gates para obtener instrucciones de instalación;
Especificaciones
- País de origenEE. UU.
- Tamaño/tipo de extremoN.o 4C1 Casquillo
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera0.2520 pulg.
- MaterialAcero
- Tamaño de la roscaCasquillo
- Forma de ajusteRecto
- Número de Upc del fabricante072053531909
- UPC_NO072053531909
- Detalles adicionalesLos acoplamientos tipo T acoplables en campo proporcionan una solución cuando no se dispone de engaste.
- Peso0.08 lb
- Para usar conManguera de presión media trenzada G1 1-Wire
- RecubrimientoChapado en zinc
- ConfiguraciónRecto
- Tipo de extremo 1FÉRULA
- Tipo de accesorioCasquillo
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- GiroNo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.