16FQP-16FP

Gates
16FQP-16FP

725289995 Acoplador hembra de desconexión rápida - 3000 psi, Tamaño de cuerpo de 1 pulg., Sello ISO 7241-A
Artículo MI #00362168
No. Fabricante 16FQP-16FP
Precio116.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16FQP-16FP

725289995 Acoplador hembra de desconexión rápida - 3000 psi, Tamaño de cuerpo de 1 pulg., Sello ISO 7241-A
Artículo MI #00362168
No. Fabricante 16FQP-16FP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$116.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16FQP-16FP DESCONEXIÓN RÁPIDA

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi
  • Presión de trabajo
    3000
  • Material del sello
    ISO 7241-A
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Presión de estallido
    12000
  • Número de Upc del fabricante
    072053340624
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • UPC_NO
    072053340624
  • Peso
    1.51 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos