Descripción general
- Ajuste por fricción; no se requieren adhesivos ni abrazaderas para mantener el limitador de plegado en su lugar en el conjunto de la manguera; ahorra costes de montaje; el acabado suave no rayará el acabado del equipo que se está lavando; su aspecto atractivo mejora la calidad; el diseño cónico reduce la tensión de doblado de la unión entre la manguera y el acoplamiento para que se pueda esperar una vida útil de la manguera extralarga y sin problemas; la amplia temperatura ayuda a proporcionar una vida útil extralarga tanto para los conjuntos de lavado a presión en frío como en caliente.
Especificaciones
- Tipo de accesorioManguito de restricción de curvatura
- MaterialPVC
- ColorRojo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Para usar con6 Limpieza del lavado a presión maestro 5000/6000
- Código de armonización3926.90.9985
- País de origenEE. UU.
- UPC_NO072053028881
- DescripciónEl manguito cónico de PVC de Gates reduce la tensión de flexión en la manguera cerca del acoplamiento para evitar daños, como en aplicaciones de lavado a presión. Instalado durante el montaje de la manguera, este producto de acabado suave soporta temperaturas de -40F a +200F (-40C a +93C).
- Tipo de extremoHBR
- Tipo de accesorioProtector de manguera
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Mining Hydraulic Hose and Fittings Improvement Case StudyMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
View Literature
Motion Food-Bev In-House Hose Assembly Solution Case StudyMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
View Literature
Motion General Manufacturing In-House Hose Assembly Case StudyMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
View Literature
Motion Pulp Paper Proactive Safety Case StudyA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
View Literature
More resources
Motion Poultry Safety First Partnership Case Study
When a critical hydraulic crimper failed at a major poultry processing plant, halting their maintenance operations, the Motion team identified a deeper, hidden safety risk in their assembly process.
Motion Equipment-Machinery On-Site Hose Crimper Program Case Study
Motion introduced the Gates Crimper Program, providing the customer with a free crimper and saw, empowering them to build their own hoses in minutes and take control of their maintenance.