Motion
1/2 CS1153-100FT

Gates
1/2 CS1153-100FT

Fundas de bobina protectora de plástico - 0.5000 pulg. de D.I., 100 pies de longitud, 0.3750 pulg. de ancho, material plástico
Artículo MI #00362471
No. Fabricante 1/2 CS1153-100FT
Precio5.31 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1/2 CS1153-100FT

Fundas de bobina protectora de plástico - 0.5000 pulg. de D.I., 100 pies de longitud, 0.3750 pulg. de ancho, material plástico
Artículo MI #00362471
No. Fabricante 1/2 CS1153-100FT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.31/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CS1153 PROTECCIÓN DEL MANGUITO
  • Rango de temperatura efectivo de -40F a +250F (-40C a +121C).

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Manguito protector
  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Material
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Número de catálogo del fabricante
    7277-1153
  • Peso
    0.09 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Código de armonización
    3920.91.0000
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    072053195668
  • UPC_NO
    072053195668
  • Descripción
    La funda de plástico económica y ligera protege la manguera del agua, el aire, la gasolina y los fluidos hidráulicos.
  • Tipo de extremo
    CS11
  • Tipo de accesorio
    Manguito
  • Tipos de productos
    Manguito de bobina de protección de manguera
  • Diámetro interior compatible
    0.5000 pulg.
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos