Descripción general
Especificaciones
- Tamaño/tipo de extremoN.o 6 JIC 37° Flare
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca9/16–18 AAG
- Forma de ajusteRecto
- Tipos de bandas compatiblesA presión
- Nombre corto de la conexión 1Con púas
- Nombre corto de conexión 2JIC
- Familia de conexiones de conexiónCon púas a JIC
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +70 °F
- Sexo del puertoMujer
- Temperatura máxima de funcionamiento+70 °F