Motion
CD1145
Engranaje de gusano, 16 DP, 14.5 PA, 50 dientes, RH, hierro fundido
Artículo MI #00365802
No. Fabricante CD1145
Precio202.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de gusano, 16 DP, 14.5 PA, 50 dientes, RH, hierro fundido
Artículo MI #00365802
No. Fabricante CD1145
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
Precio202.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CD 1145 C. I. ENGRANAJE DE TORMENTA

Especificaciones

  • Paso
    16 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    2
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Número de dientes
    50
  • Diámetro de paso
    3-1/8 pulg.
  • Diámetro interno
    3/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.313 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Construcción de engranajes
    Tejido con orificios de aclarado
  • Diámetro del cubo
    0.88 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.44 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo