Descripción general
Especificaciones
- Paso16 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes20
- Diámetro de paso1-1/4 pulg.
- Diámetro interno1/4 pulg.
- Ancho de la cara0.313 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Construcción de engranajesSimple
- Diámetro del cubo0.62 pulg.
- Proyección del concentrador0.31 pulg.
- Peso0.13 lb