Descripción general
Especificaciones
- Paso16 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes80
- Diámetro de paso5 pulg.
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Ancho de la cara0.313 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- Diámetro del cubo0.88 pulg.
- Proyección del concentrador0.44 pulg.
- Peso1.13 lb