Motion
D660 RH
Engranaje de gusano, 6 DP, 14.5 PA, 60 dientes, RH, hierro fundido
Artículo MI #00365821
No. Fabricante D660 RH
Precio1,158.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de gusano, 6 DP, 14.5 PA, 60 dientes, RH, hierro fundido
Artículo MI #00365821
No. Fabricante D660 RH
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
Precio1,158.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D660 RH C. I. ENGRANAJE DE ROPA

Especificaciones

  • Paso
    10 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    2
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Número de dientes
    60
  • Diámetro de paso
    10 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Construcción de engranajes
    Tejido con orificios de aclarado
  • Diámetro del cubo
    2.69 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1 pulg.
  • Peso
    12.40 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de gusano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo