Descripción general
Especificaciones
- Paso10 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas2
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes80
- Diámetro de paso8 pulg.
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Ancho de la cara5/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- Diámetro del cubo1.94 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Peso5.20 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano