Motion
D1130
Engranaje de gusano, 32 DP, 20 PA, 80 dientes, RH, bronce
Artículo MI #00365849
No. Fabricante D1130
Precio258.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de gusano, 32 DP, 20 PA, 80 dientes, RH, bronce
Artículo MI #00365849
No. Fabricante D1130
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
Precio258.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D1130 ENGRANAJE DE ROPA BRONCE
  • Los gusanos y engranajes de gusanos Boston Gear proporcionan una respuesta eficaz para aplicaciones de transmisión de potencia tales como reducción de velocidad de alta relación, espacio limitado, ejes en ángulo recto y ejes no intersecantes.
  • Cuando se aplican correctamente, son la forma de engranaje más suave y silenciosa.
  • Los engranajes de tornillo sin fin de acero y de hierro fundido o bronce con dientes con cuello están disponibles en roscas simples o múltiples, paso diametral de 48 a 3 o diámetro de paso de hasta 85” .
  • Los gusanos de acetal y los engranajes de gusanos están disponibles en pasos diametrales 48, 32 y 24 .
  • Mayor eficiencia con relaciones más bajas.
  • Resistencia a la conducción trasera con algunas relaciones
  • Requisitos mínimos de espacio
  • 90° Aplicaciones de eje sin intersección
  • La forma más suave y silenciosa de engranaje

Especificaciones

  • Ángulo de presión
    20 °
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Número de dientes
    80
  • Diámetro de paso
    2.5000 pulg.
  • Paso diametral
    32
  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.2190 pulg.
  • Material
    Bronce
  • Diámetro del cubo
    0.6900 pulg.
  • Tipo de producto
    Engranajes de gusano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo