Motion
D1137
Engranaje de gusano, 24 DP, 20 PA, 50 dientes, RH, bronce
Artículo MI #00365859
No. Fabricante D1137
Precio245.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de gusano, 24 DP, 20 PA, 50 dientes, RH, bronce
Artículo MI #00365859
No. Fabricante D1137
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
Precio245.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D1137 ENGRANAJE DE ROPA BRONCE

Especificaciones

  • Paso
    24 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de roscas
    2
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Número de dientes
    50
  • Diámetro de paso
    2.083 pulg.
  • Diámetro interno
    5/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Material
    Bronce
  • Construcción de engranajes
    Webbed
  • Diámetro del cubo
    3/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.31 pulg.
  • Peso
    0.24 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de gusano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo