Descripción general
Descripción del fabricante
D1149 ENGRANAJE DE ROPA BRONCE
- Los gusanos y engranajes de gusanos Boston Gear proporcionan una respuesta eficaz para aplicaciones de transmisión de potencia tales como reducción de velocidad de alta relación, espacio limitado, ejes en ángulo recto y ejes no intersecantes.
- Cuando se aplican correctamente, son la forma de engranaje más suave y silenciosa.
- Los engranajes de tornillo sin fin de acero y de hierro fundido o bronce con dientes con cuello están disponibles en roscas simples o múltiples, paso diametral de 48 a 3 o diámetro de paso de hasta 85” .
- Los gusanos de acetal y los engranajes de gusanos están disponibles en pasos diametrales 48, 32 y 24 .
- Mayor eficiencia con relaciones más bajas.
- Resistencia a la conducción trasera con algunas relaciones
- Requisitos mínimos de espacio
- 90° Aplicaciones de eje sin intersección
- La forma más suave y silenciosa de engranaje
Especificaciones
- Ángulo de presión20 °
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes100
- Diámetro de paso4.1670 pulg.
- Paso diametral24
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Ancho de la cara0.2500 pulg.
- MaterialBronce
- Diámetro del cubo0.8800 pulg.
- Tipo de productoEngranajes de gusano
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad