Descripción general
Especificaciones
- Paso12 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas2
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes60
- Diámetro de paso5 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Construcción de engranajesWebbed
- Diámetro del cubo1.69 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Peso2.50 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano