Motion
D1400RH
Engranaje de gusano, 12 DP, 14.5 PA, 20 dientes, RH, hierro fundido
Artículo MI #00365896
No. Fabricante D1400RH
Precio224.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de gusano, 12 DP, 14.5 PA, 20 dientes, RH, hierro fundido
Artículo MI #00365896
No. Fabricante D1400RH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$224.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D1400 RH C. I. ENGRANAJE DE ROPA

Especificaciones

  • Paso
    12 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    2
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Número de dientes
    20
  • Diámetro de paso
    1.667 pulg.
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Diámetro del cubo
    1-1/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo