Motion
D1404 RH
Engranaje de gusano, 12 DP, 14.5 PA, 80 dientes, RH, hierro fundido
Artículo MI #00365918
No. Fabricante D1404 RH
Precio371.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de gusano, 12 DP, 14.5 PA, 80 dientes, RH, hierro fundido
Artículo MI #00365918
No. Fabricante D1404 RH
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
Su precio$371.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D1404 RH C. I. ENGRANAJE DE ROPA

Especificaciones

  • Paso
    12 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    2
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Número de dientes
    80
  • Diámetro de paso
    6.667 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Construcción de engranajes
    Webbed
  • Diámetro del cubo
    1.94 pulg.
  • Proyección del concentrador
    3/4 pulg.
  • Peso
    3.50 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de gusano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo