Descripción general
Descripción del fabricante
D1407K ENGRANAJE DE ACERO IZQUIERDO-WORM
Especificaciones
- Paso12 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas2
- Dirección de rotaciónIzquierda
- Diámetro de paso1 pulg.
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Ancho de la cara1-1/8 pulg.
- MaterialAcero
- Ángulo de ataque9° 28'
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Jefe0.5236 pulg.
- Diámetro del cubo3/4 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- Peso0.15 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad