Descripción general
Descripción del fabricante
D1410 RH C. I. ENGRANAJE DE ROPA
Especificaciones
- Paso10 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas2
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes20
- Diámetro de paso2 pulg.
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Ancho de la cara5/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Construcción de engranajesSimple
- Diámetro del cubo1.62 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Peso0.70 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad