Motion
W1020D

Martin
W1020D

Engranaje de gusano -
Artículo MI #00365934
No. Fabricante W1020D
Precio112.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
W1020D

Engranaje de gusano -
Artículo MI #00365934
No. Fabricante W1020D
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
Precio112.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W1020D ENGRANAJE DESGASTADO

Especificaciones

  • Paso
    10 pulg.
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    2
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Número de dientes
    20
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.625 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Diámetro del cubo
    1.625 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.625 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Tipo de concentrador
    B
  • Ángulo de ataque
    9°5'
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950050829
  • Relación de velocidad
    10
  • Peso
    0.62 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de gusano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos