Motion
D1411LH
Engranaje de gusano, 10 DP, 14.5 PA, 30 dientes, LH, hierro fundido
Artículo MI #00365936
No. Fabricante D1411LH
Precio277.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de gusano, 10 DP, 14.5 PA, 30 dientes, LH, hierro fundido
Artículo MI #00365936
No. Fabricante D1411LH
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
Su precio$277.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D1411 LH C. I. ENGRANAJE DE EMBRAGUE

Especificaciones

  • Paso
    10 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    2
  • Dirección de rotación
    Izquierda
  • Número de dientes
    30
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/8 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Construcción de engranajes
    Webbed
  • Diámetro del cubo
    1.69 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.62 pulg.
  • Peso
    1.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo