Motion
W1030D

Martin
W1030D

Engranaje de gusano -
Artículo MI #00365940
No. Fabricante W1030D
Precio170.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
W1030D

Engranaje de gusano -
Artículo MI #00365940
No. Fabricante W1030D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio170.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W1030D ENGRANAJE DE MARCHA

Especificaciones

  • Paso
    10 pulg.
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    2
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Número de dientes
    30
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.625 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Diámetro del cubo
    1.75 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.625 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Tipo de concentrador
    B
  • Ángulo de ataque
    9°5'
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950050843
  • Relación de velocidad
    15
  • Peso
    1.30 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de gusano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos