Descripción general
Especificaciones
- Paso10 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas2
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Diámetro de paso1-1/4 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Ancho de la cara1-3/8 pulg.
- MaterialAcero
- Ángulo de ataque9° 5'
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Jefe0.6283 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- Peso0.30 libras, 0.34