Motion
D1427KLH
gusano, 8 DP, 14.5 PA, 1.5 PD, LH, acero/sin endurecer
Artículo MI #00366001
No. Fabricante D1427KLH
Precio181.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
gusano, 8 DP, 14.5 PA, 1.5 PD, LH, acero/sin endurecer
Artículo MI #00366001
No. Fabricante D1427KLH
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
Precio181.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D1427K ENGRANAJE DE ACERO IZQUIERDO-WORM

Especificaciones

  • Paso
    8 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    2
  • Dirección de rotación
    Izquierda
  • Diámetro de paso
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    9° 28'
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Jefe
    0.7854 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • Peso
    0.60 libras, 0.6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo