Motion
W624D

Martin
W624D

Engranaje de gusano -
Artículo MI #00366012
No. Fabricante W624D
Precio226.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
W624D

Engranaje de gusano -
Artículo MI #00366012
No. Fabricante W624D
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
Su precio$226.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W624D ENGRANAJE DESGASTADO

Especificaciones

  • Paso
    6 pulg.
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    2
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Número de dientes
    24
  • Diámetro de paso
    4 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Diámetro del cubo
    2.75 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Tipo de concentrador
    B
  • Ángulo de ataque
    9°28'
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950050362
  • Relación de velocidad
    12
  • Peso
    4.12 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de gusano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos