Motion
D1431ARH
Engranaje de gusano, 6 DP, 14.5 PA, 30 dientes, RH, hierro fundido
Artículo MI #00366016
No. Fabricante D1431ARH
Precio529.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de gusano, 6 DP, 14.5 PA, 30 dientes, RH, hierro fundido
Artículo MI #00366016
No. Fabricante D1431ARH
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
Su precio$529.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D1431A RH C. I. ENGRANAJE DE ROPA
  • Los gusanos y engranajes de gusanos Boston Gear proporcionan una respuesta eficaz para aplicaciones de transmisión de potencia tales como reducción de velocidad de alta relación, espacio limitado, ejes en ángulo recto y ejes no intersecantes.
  • Cuando se aplican correctamente, son la forma de engranaje más suave y silenciosa.
  • Los engranajes de tornillo sin fin de acero y de hierro fundido o bronce con dientes con cuello están disponibles en roscas simples o múltiples, paso diametral de 48 a 3 o diámetro de paso de hasta 85” .
  • Los gusanos de acetal y los engranajes de gusanos están disponibles en pasos diametrales 48, 32 y 24 .
  • Mayor eficiencia con relaciones más bajas.
  • Resistencia a la conducción trasera con algunas relaciones
  • Requisitos mínimos de espacio
  • 90° Aplicaciones de eje sin intersección
  • La forma más suave y silenciosa de engranaje

Especificaciones

  • Ángulo de presión
    14.50 °
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Número de dientes
    30
  • Diámetro de paso
    5.0000 pulg.
  • Paso diametral
    6
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro del cubo
    2.1900 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711133347
  • Peso
    5.20 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de gusano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo