Descripción general
Descripción del fabricante
D1434 RH C. I. ENGRANAJE DE ROPA
Especificaciones
- Paso6 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas2
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes72
- Diámetro de paso12 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Ancho de la cara1 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- Diámetro del cubo2.94 pulg.
- Proyección del concentrador1 pulg.
- Peso17.40 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad