Motion
D1438KRH
Worm, 6 DP, 14.5 PA, 2. PD, RH, acero/sin endurecer
Artículo MI #00366037
No. Fabricante D1438KRH
Precio264.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Worm, 6 DP, 14.5 PA, 2. PD, RH, acero/sin endurecer
Artículo MI #00366037
No. Fabricante D1438KRH
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
Su precio$264.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D1438K ENGRANAJE DE ACERO RH-GRÁFICO

Especificaciones

  • Paso
    6 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    2
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    9° 28'
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Jefe
    1.0472 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/4 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • Peso
    1.70 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo