Motion
D1610
Engranaje de gusano, 10 DP, 14.5 PA, 20 dientes, RH, hierro fundido
Artículo MI #00366067
No. Fabricante D1610
Precio283.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de gusano, 10 DP, 14.5 PA, 20 dientes, RH, hierro fundido
Artículo MI #00366067
No. Fabricante D1610
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
Precio283.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D1610 C. I. ENGRANAJE DE ROPA

Especificaciones

  • Paso
    10 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    4
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Número de dientes
    20
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/8 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Diámetro del cubo
    1.62 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.62 pulg.
  • Peso
    0.70 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de gusano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo