Descripción general
Especificaciones
- Paso10 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas4
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes30
- Diámetro de paso3 pulg.
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Ancho de la cara5/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Construcción de engranajesWebbed
- Diámetro del cubo1.69 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Peso1.20 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano