Motion
D1618KRH
Worm, 10 DP, 14.5 PA, 1.25 PD, RH, acero/sin endurecer
Artículo MI #00366090
No. Fabricante D1618KRH
Precio151.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Worm, 10 DP, 14.5 PA, 1.25 PD, RH, acero/sin endurecer
Artículo MI #00366090
No. Fabricante D1618KRH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$151.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D1618K ENGRANAJE DE ACERO RH-GRÁFICO

Especificaciones

  • Paso
    10 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    4
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Diámetro de paso
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-3/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    17° 45'
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Jefe
    1.2566 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • Peso
    0.30 libras, 0.175

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo