Descripción general
Especificaciones
- Paso6 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas4
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes30
- Diámetro de paso5 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Ancho de la cara1 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Construcción de engranajesWebbed
- Diámetro del cubo2.19 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Peso5.20 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano