Descripción general
Especificaciones
- Paso8 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas4
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes50
- Diámetro de paso6-1/4 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- MaterialBronce
- Construcción de engranajesWebbed
- Diámetro del cubo2.31 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Peso5.90 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano