Motion
DH1407LH
gusano, 12 DP, 14.5 PA, 1. PD, LH, acero/sin endurecer
Artículo MI #00366294
No. Fabricante DH1407LH
Precio133.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
gusano, 12 DP, 14.5 PA, 1. PD, LH, acero/sin endurecer
Artículo MI #00366294
No. Fabricante DH1407LH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio133.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DH1407 ENGRANAJE DE ACERO IZQUIERDO-WORM

Especificaciones

  • Paso
    12 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    2
  • Dirección de rotación
    Izquierda
  • Diámetro de paso
    1 pulg.
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    9° 28'
  • Tipo de concentrador
    Con Hub
  • Jefe
    0.5236 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.38 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • Peso
    0.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo