Descripción general
Especificaciones
- Paso12 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas2
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Diámetro de paso1 pulg.
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Ancho de la cara1-1/8 pulg.
- MaterialAcero
- Ángulo de ataque9° 28'
- Tipo de concentradorCon Hub
- Jefe0.5236 pulg.
- Diámetro del cubo3/4 pulg.
- Proyección del concentrador0.38 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- Peso0.20 libras, 0.075