Motion
DH1418LH
gusano, 10 DP, 14.5 PA, 1.25 PD, LH, acero/sin endurecer
Artículo MI #00366301
No. Fabricante DH1418LH
Precio140.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
gusano, 10 DP, 14.5 PA, 1.25 PD, LH, acero/sin endurecer
Artículo MI #00366301
No. Fabricante DH1418LH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$140.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DH1418 ENGRANAJE DE ACERO IZQUIERDO-WORM

Especificaciones

  • Paso
    10 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    2
  • Dirección de rotación
    Izquierda
  • Diámetro de paso
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-3/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    9° 5'
  • Tipo de concentrador
    Con Hub
  • Jefe
    0.6283 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.97 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • Peso
    0.40 libras, 0.32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo