Motion
WH8D

Martin
WH8D

gusano -
Artículo MI #00366312
No. Fabricante WH8D
Precio136.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
WH8D

gusano -
Artículo MI #00366312
No. Fabricante WH8D
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
Su precio$136.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WH8D PALABRA DE ENGRANAJE

Especificaciones

  • Paso
    8 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    2
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Diámetro de paso
    1.5 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.75 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    9°28'
  • Tipo de concentrador
    B
  • Jefe
    2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.188 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.625 pulg.
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Estándares cumplidos
    ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950050553
  • Número de dientes
    0
  • Relación de velocidad
    4
  • Peso
    0.74 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos