Motion
WH12Q

Martin
WH12Q

gusano -
Artículo MI #00366321
No. Fabricante WH12Q
Precio87.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
WH12Q

gusano -
Artículo MI #00366321
No. Fabricante WH12Q

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$87.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WH12Q PALABRA DE ENGRANAJE

Especificaciones

  • Paso
    12 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    4
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Diámetro de paso
    1 pulg.
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.125 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    18°26'
  • Tipo de concentrador
    B
  • Jefe
    4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.75 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.375 pulg.
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Estándares cumplidos
    ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950051192
  • Número de dientes
    0
  • Relación de velocidad
    3
  • Peso
    0.205, 0.21 libras

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos