Motion
WH10Q

Martin
WH10Q

gusano -
Artículo MI #00366325
No. Fabricante WH10Q
Precio104.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
WH10Q

gusano -
Artículo MI #00366325
No. Fabricante WH10Q

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$104.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WH10Q PALABRA DE ENGRANAJE

Especificaciones

  • Paso
    10 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    4
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Diámetro de paso
    1.25 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.375 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    17°45'
  • Tipo de concentrador
    B
  • Jefe
    4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.5 pulg.
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Estándares cumplidos
    ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950050911
  • Número de dientes
    0
  • Relación de velocidad
    2.5
  • Peso
    0.525, 0.42 libras

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos