Descripción general
Descripción del fabricante
G105 ENGRANAJE DE RESORTE DE LATÓN
Especificaciones
- Paso diametral32
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara0.062 pulg.
- Número de dientes40
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/4 pulg.
- Diámetro exterior1.312 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Diámetro de paso1-1/4 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Número de catálogo del fabricante09252
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711092521
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad