Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral48
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/8 pulg.
- Número de dientes12
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/8 pulg.
- Diámetro exterior0.292 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Diámetro de paso1/4 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09324
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711093245
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo