Descripción general
Descripción del fabricante
G138 ENGRANAJE DE RESORTE DE LATÓN
Especificaciones
- Paso diametral48
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/8 pulg.
- Número de dientes32
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/16 pulg.
- Diámetro exterior0.709 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Diámetro de paso0.667 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09342
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711093429
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad