Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral48
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/8 pulg.
- Número de dientes36
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/16 pulg.
- Diámetro exterior0.792 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Diámetro de paso3/4 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09344
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711093443
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo