Motion
G143
Engranaje recto, 48 DP, 14 1/2 PA, 54 dientes, latón
Artículo MI #00366445
No. Fabricante G143
Precio139.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 48 DP, 14 1/2 PA, 54 dientes, latón
Artículo MI #00366445
No. Fabricante G143
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
Precio139.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G143 ENGRANAJE DE RESORTE DE LATÓN

Especificaciones

  • Paso diametral
    48
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1/8 pulg.
  • Número de dientes
    54
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.167 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1/2 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    0.15 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    09352
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711093528
  • Peso
    0.06 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo