Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral48
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/8 pulg.
- Número de dientes84
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/4 pulg.
- Diámetro exterior1.792 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo1/2 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.15 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09360
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711093603
- Peso0.10 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo