Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral48
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/8 pulg.
- Número de dientes192
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno5/16 pulg.
- Diámetro exterior4.042 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso4 pulg.
- Diámetro del cubo0.62 pulg.
- Construcción de engranajesHablado
- Ancho general0.156 pulg.
- Proyección del concentrador0.31 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09370
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711093702
- Peso0.27 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo