Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral32
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara0.188 pulg.
- Número de dientes8
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/8 pulg.
- Diámetro exterior0.312 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1/4 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Número de catálogo del fabricante09266
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711092668
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo