Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral32
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara0.188 pulg.
- Número de dientes52
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/4 pulg.
- Diámetro exterior1.687 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1-5/8 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Número de catálogo del fabricante09302
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711093023
- Peso0.12 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo