Descripción general
Descripción del fabricante
G185 ENGRANAJE DE RESORTE DE LATÓN
Especificaciones
- Paso diametral32
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara0.188 pulg.
- Número de dientes96
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno5/16 pulg.
- Diámetro exterior3.062 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso3 pulg.
- Diámetro del cubo0.62 pulg.
- Construcción de engranajesHablado
- Ancho general0.497 pulg.
- Proyección del concentrador0.31 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09312
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711093122
- Peso0.20 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad