Motion
G187
Engranaje recto, 32 DP, 14 1/2 PA, 128 dientes, latón
Artículo MI #00366503
No. Fabricante G187
Precio310.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 32 DP, 14 1/2 PA, 128 dientes, latón
Artículo MI #00366503
No. Fabricante G187
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
Precio310.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G187 ENGRANAJE DE RESORTE DE LATÓN

Especificaciones

  • Paso diametral
    32
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    0.188 pulg.
  • Número de dientes
    128
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    5/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.062 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3/4 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Hablado
  • Ancho general
    0.497 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.31 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    09316
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711093160
  • Peso
    0.28 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo